SRV-1114B スーパーロックV型(本体・クリップ一体型) 因幡電工 32015358 SRV-1114B スーパーロックV型(本体・クリップ一体型) 因幡電工 32015358

スーパーロックV型(本体・クリップ一体型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 32015358 品番 SRV-1114B
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ワンタッチでボルトに取り付けできます。
ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。

表面処理ユニクロ 適合サイズ(mm)(保温材厚)10×10/10×20、(銅管)31.75×38.10〜34.92×44.45/19.05×38.10 許容静荷重(N[kgf])196[20] 寸法L1(mm)113 寸法L2(mm)100.5 寸法H(mm)159 寸法A(mm)123 寸法B(mm)80 厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0 タイプ全ねじボトル取付タイプ 仕様位置ズレ防止穴付き 用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。 アズワン品番64-8694-11
注意
※屋内専用です。
※W3/8ボルト以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする