AL50-N06B-RZ AL Series(AL50) SMC 32017737

AL Series(AL50)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32017737 品番AL50-N06B-RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,610
この商品は57種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(06) 3/4 取付方式(B) ブラケット付 ボディサイズ50mm ねじの種類(N) NPT ドレン排出口(-) ドレンコックなし 流れ方向(R) 右→左 設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F ケース(-) ポリカーボネートケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32017737 AL50-N06B-RZ 52729103 AL50-N06B-RZ-A ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50 SMC 1個 7,598 税込8,358 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする