SMC
SMCの 潤滑機器
AL Series(AL50)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32017755
品番
AL50-N06B-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,610
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(06) 3/4
取付方式
(B) ブラケット付
ボディサイズ
50mm
ねじの種類
(N) NPT
ドレン排出口
(-) ドレンコックなし
流れ方向
(-) 左→右
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード