SMC
SMCの 潤滑機器
AL Series(AL50)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32018132
品番
AL50-N10-2RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(10) 1
取付方式
(-) 取付オプションなし
ボディサイズ
50mm
ねじの種類
(N) NPT
ドレン排出口
(-) ドレンコックなし
流れ方向
(R) 右→左
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード