SMC
SMCの 潤滑機器
AL Series(AL50)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32018166
品番
AL50-N06B-3RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,860
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(06) 3/4
取付方式
(B) ブラケット付
ボディサイズ
50mm
ねじの種類
(N) NPT
ドレン排出口
(3) ドレンコック付
流れ方向
(R) 右→左
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:psi、°F
ケース
(-) ポリカーボネートケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32018166
AL50-N06B-3RZ
52729076
AL50-N06B-3RZ-A
ルブリケータ AL-Aシリーズ AL50
SMC
1個
¥
7,798
税込
¥
8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です