HP LTO5 Ultrium 3TB RW データカートリッジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32018553 品番C7975A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。

容量(TB)3.0(2:1 圧縮時) 仕様メディアラベル印刷:書き込み用ラベル付き、データトラック:1280、飽和保磁力:2500〜2700Oe ライトブルー テープ幅(mm)12.65 基材金属粒子 テープ長さ(m)846 ビット343k/インチ フォーマット形式メディア:リライト可能 (RW) テープ厚さ(μm)6.4 読み取り速度280MB/秒 保管温度(℃)毎日:16〜32、長期:5〜23 保存期間(年)30(保管状況や環境により異なる場合あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする