HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の PCパーツ
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 拡張インターフェース
HP(日本ヒューレット・パッカード)の LANボード
Ethernet 10Gb 2ポート 562FLR-SFP+ ネットワークアダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32019235
品番
727054-B21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
インターフェイス
FlexibleLOM for Rack
仕様
コントローラー:Intel X710
ポート数
2
コネクタ形状
SFP+
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません