※6-M28-1-AL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ルブリケータ
AL800_900 - 大容量形ルブリケータ(AL800)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(12) 1 1/4
ねじの種類
(-) Rc
ケース
(2) 金属ケース
注文コード
32021088
品番
AL800-12-2-R
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・ケース
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(12) 1 1/4
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出口
(-) ドレンコックなし
流れ方向
(R) 右→左
ケース
(2) 金属ケース
ボディサイズ
1 1/2
CADデータダウンロード