※6-M28-1-AL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL800_900 - 大容量形ルブリケータ(AL800)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(12) 1 1/4 ねじの種類(F) G ケース(2) 金属ケース 注文コード32021142 品番AL800-F12-2-R
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は管接続口径・ねじの種類・ケースなど72種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(12) 1 1/4 ねじの種類(F) G ドレン排出口(-) ドレンコックなし 流れ方向(R) 右→左 ケース(2) 金属ケース ボディサイズ1 1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルブリケータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/178/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする