※6-M28-1-AL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ルブリケータ
AL800_900 - 大容量形ルブリケータ(AL900)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
ケース
(2) 金属ケース
ドレン排出口
(-) ドレンコックなし
注文コード
32022768
品番
AL900-20-2-R
参考基準価格(税別)
¥21,560
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・ケース・ドレン排出口
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(20) 2
ボディサイズ
2
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出口
(-) ドレンコックなし
流れ方向
(R) 右→左
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード