※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントバルブ (SGC42〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32022961 品番SGC421A-0525Y-5TZ-A
参考基準価格(税別)¥36,140 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は181種類から選べます 他の種類を見る

・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

定格電圧(V)(5)DC24 ねじの種類(-)Rc 接続口径(25)1 シリーズ(4)SGC400 リード線取出方法(T)コンジットターミナル 材質(シール)(A)NBR リード線(m)(-)0.5 ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(1)ノーマルクローズ 圧力範囲(MPa)(05)0〜0.5 オートスイッチ種類(A)D-M9N マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 搭載パイロット弁(Y)0.35Wタイプ(V116)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする