MY1H16-150A-M9BWL メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-1〜) SMC 32023835

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-1〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 注文コード32023835 品番MY1H16-150A-M9BWL
参考基準価格(税別)¥93,340 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品はストロークなど255種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)150 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする