チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)260
作動方式複動形
配管形式(G)集中配管形
使用ピストン速度(mm/s)100〜1000
使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.8
使用流体空気
リード線(m)3
給油不要(無給油)
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番M9BWV
ポートねじの種類(-)Mねじ
オートスイッチ種類M9BWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L)低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(L)低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト