HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の PCパーツ
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 内蔵HDD
HP(日本ヒューレット・パッカード)の 内蔵HDD3.5
7.2krpm SC 3.5型 6G SATA DS ハードディスクドライブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
32025429
品番
861691-B21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量
1TB
サイズ
3.5インチ
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
7200
フォーマット形式
512n
インターフェイス
SATA
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32025429
861691-B21
32025605
872491-B21
7.2krpm SC 3.5型 6G SATA DS ハードディスクドライブ
HP(日本ヒューレット・パッカード)
1台
¥
109,800
税込
¥
120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)