※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの エアシリンダ用部品
その他(MDSUB〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線取出方法
(C)コネクタ
注文コード
32026181
品番
MDSUB20-180S-R73CS
参考基準価格(税別)
¥39,930
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法
など
276
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(C)コネクタ
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D)磁石内蔵
オートスイッチ種類
R73
オートスイッチ追記号
(S)1ヶ付
ベーン形式
(S)シングル
接続ポート位置
(-)ボディ側面
揺動角度(°)
180
CADデータダウンロード