※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 本体 鉗子
No.22 ペアン止血鉗子直無鈎
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
32028484
品番
No.22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
145
材質
ステンレス(SUS420-J2)
型番
No.22
アズワン品番
2-546-17
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32028484
No.22
33303087
No.22
ハサミペアン止血鉗子直無鈎
アズワン
1本
¥
4,410
税込
¥
4,851
注文コードが変更になりました