※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55 Series(55-CP96)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 チューブ内径(Φmm)100 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 注文コード32030513 品番55-CP96KDB100-300
参考基準価格(税別)¥49,940 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はストローク・チューブ内径・磁石内蔵有無315種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)300 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする