※6-M22-1-AMR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
AMR3000-6000 - MRユニット(AMR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
接続口径
アダプタアセンブリ (2個付):(-) なし
圧力スイッチ仕様
(-) なし
注文コード
32032114
品番
AMR3100-N02-R
参考基準価格(税別)
¥27,940
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・接続口径・圧力スイッチ仕様
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
圧力スイッチ仕様
(-) なし
排気機構
リリーフタイプ
接続口径
アダプタアセンブリ (2個付):(-) なし
流れ方向
(R) 右→左
ねじの種類
(N) NPT
ボディサイズ
3/8
管接続口径
(02) 1/4
オートドレン仕様
(1) オートドレン付
CADデータダウンロード