※6-M22-1-AMR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
AMR3000-6000 - MRユニット(AMR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
接続口径
アダプタアセンブリ (2個付):(-) なし
圧力スイッチ仕様
(S) 圧力スイッチ付
注文コード
32032218
品番
AMR3000-N03S
参考基準価格(税別)
¥30,140
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・接続口径・圧力スイッチ仕様
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
圧力スイッチ仕様
(S) 圧力スイッチ付
排気機構
リリーフタイプ
接続口径
アダプタアセンブリ (2個付):(-) なし
流れ方向
(-) 左→右
ねじの種類
(N) NPT
ボディサイズ
3/8
管接続口径
(03) 3/8
オートドレン仕様
(0) なし
CADデータダウンロード