MXF12-20-M9BW 薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ (MXF1〜) SMC 32033093

薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ (MXF1〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 注文コード32033093 品番MXF12-20-M9BW
参考基準価格(税別)¥35,810 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はシリンダ内径・適合シリンダチューブ内径・ストロークなど251種類から選べます 他の種類を見る

ガイド部とシリンダを並列構造にした薄形・コンパクトタイプ エアスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)20 作動方式複動 アジャスタボルト(-)ロング仕様(調整範囲:5mm) リード線(m)(-)0.5 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする