MY1B20G-610-M9BL メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-6〜) SMC 32033522

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-6〜)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)610 オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ品番M9B 注文コード32033522 品番MY1B20G-610-M9BL
参考基準価格(税別)¥51,040 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ品番など238種類から選べます 他の種類を見る

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)610 作動方式複動形 配管形式(G)集中配管形 使用ピストン速度(mm/s)100〜1000 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.8 使用流体空気 リード線(m)3 給油不要(無給油) オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番M9B ポートねじの種類(-)Mねじ オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする