※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQZ2151〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(6)DC12 切換方式(1)2位置シングル 注文コード32034152 品番VQZ2151-6LOB1
参考基準価格(税別)¥7,260 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はコイル電圧・接続口径・切換方式など139種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1)2位置シングル コイル電圧(V)(6)DC12 リード線取出方法(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 ポート数5 シール方式(1)弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(B)ロック式(要工具型) ファンクション(-)標準タイプ
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする