SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手
ポート管接続口径
【A・B】(C2)ストレート
注文コード
32034493
品番
SJ2260N-6MZ-C2
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・ポート管接続口径
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手
切換方式
2位置ダブルソレノイド
仕様
【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン
保護構造
防塵
シリーズ
SJ2000
スイッチ
なし
使用圧力範囲
-100kPa〜0.7
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜50(ただし凍結なきこと)
パイロット方式
内部パイロット
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
最大作動頻度(Hz)
10
給油
不要
取付姿勢
自由
耐衝撃(m/s
2
)
150
耐振動(m/s
2
)
30
コモン仕様
プラスコモン
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
配線方式
シングル配線
コイル
標準
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)
0.25〜0.7
コネクタ取出方法
個別配線・リード線付長さ300mm
ポート管接続口径
【A・B】(C2)ストレート
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。