※6-M12-1-AMD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMD - マイクロミストセパレータ(AMD350)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(U) 差圧スイッチ付(DC30V) 接続口径(04) 1/2 注文コード32035422 品番AMD350C-F04BC-U
参考基準価格(税別)¥28,330 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様・接続口径・めねじサイズなど53種類から選べます 他の種類を見る
付属品(B) ブラケット 仕様(U) 差圧スイッチ付(DC30V) 接続口径(04) 1/2 ボディサイズ350C ねじの種類(F) G オートドレン仕様(C) N.C. オートドレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする