※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-1〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 注文コード32035446 品番MHZJ2-16DF-M9BWV
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はチューブ内径・作動方式など256種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)6 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 使用流体空気 リード線(m)0.5 給油無給油 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番M9BWV 把持力外径把持力30/内径把持力40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする