MY2H40G-350L-M9B メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H40G-3〜) SMC 32037144

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H40G-3〜)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)350 注文コード32037144 品番MY2H40G-350L-M9B
参考基準価格(税別)¥181,890 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はストロークなど66種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド形
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)350 作動方式複動 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする