SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 比例弁
小型比例制御電磁弁(ベース配管タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(M5)サブプレート付
注文コード
32037713
品番
PVQ13-5L-06-M5-A
参考基準価格(税別)
¥9,130
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・管接続口径・材質
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
電圧(V)
(5)DC24
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタ
仕様
(-)リード線付
オリフィス径(Φmm)
(06)0.6(0.2MPa)
管接続口径
(M5)サブプレート付
CADデータダウンロード