※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND〜)

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 材質(ボディ)ステンレス 注文コード32037801 品番VND102DS-6A-BL
参考基準価格(税別)¥15,950 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は管接続口径・ねじの種類・材質など139種類から選べます 他の種類を見る

・水蒸気制御用。
・PTFEシールを採用。
・エアオペレート形。

作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径1/8 ブラケット オリフィス径(Φmm)7 材質(ボディ)ステンレス バルブN.O. インジケータ
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする