MY1B20G-700L-M9BVL メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-7〜) SMC 32038167

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-7〜)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)700 オートスイッチ品番M9BV 使用ピストン速度(mm/s)100〜1000 注文コード32038167 品番MY1B20G-700L-M9BVL
参考基準価格(税別)¥65,340 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はストローク・オートスイッチ品番・使用ピストン速度など206種類から選べます 他の種類を見る

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)700 作動方式複動形 配管形式(G)集中配管形 使用ピストン速度(mm/s)100〜1000 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.8 使用流体空気 リード線(m)3 給油不要(無給油) オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番M9BV ポートねじの種類(-)Mねじ オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L)低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L)低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする