※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

(4件のレビュー)
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数5 定格電圧(V)DC24 注文コード32039104 品番SY3220T-5LZE-C6-F2
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はポート数・定格電圧など5843種類から選べます 他の種類を見る

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 切替方式2位置ダブル リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm) ブラケットサイドブラケット付き ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと) 手動操作方式プッシュターンロック式手操作形 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}0.65
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28383993
2020-10-22
用途:
機械の修理

急に電磁弁が動作しなくなりラインストップし、早急な復旧が必要で型番から探し、発注し、翌日手元に届き、即取り付けし、復旧させました。
こんなに早く発注から手元に届くのには驚きです。
商品は問題無く動作しており元通りです。感謝感謝です。

対象商品:
28362984
2018-11-20
用途:
設備への取り付け
押谷産業株式会社 様

これで何個目かの購入になります。動作も問題なく色々便利です。

対象商品:
28362932
2017-11-09
用途:
自動車部品の組立装置
MKM 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

本体の固定に難がある。通し穴であればボルト&ナットで締付固定できるが、ネジ加工なので治具ベースへの固定のブラケットが必要となる。
また、ブラケットを作成するにも本体に突起があり、ブラケットの大きさに規制が発生する。

対象商品:
28375173
2014-03-13
用途:
エアシリンダの制御

作業マニュアルなどが揃っていて、初めてでも安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする