四ツ目
四ツ目の 切断
四ツ目の 切断機用カッター(チップソー)
サイディング用オールダイヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
32041373
品番
YTM-YB-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
オールダイヤモンド使用。消音スリットで振動吸収量UP
外径(Φmm)
100
刃数(p)
10
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
適合材
サイディングボード
用途
サイディングボード等に
RoHS指令(10物質対応)
対応