ZR115S1-K25MZB-E-L 大型真空ユニット (ZR115S1-K〜) SMC 32052517

大型真空ユニット (ZR115S1-K〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電磁弁定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(M) M型プラグコネクタタイプ 注文コード32052517 品番ZR115S1-K25MZB-E-L
参考基準価格(税別)¥60,670 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は電磁弁定格電圧・リード線取出方法など290種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

電磁弁定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(M) M型プラグコネクタタイプ 到達真空度(kPa)(S) 84 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 出力仕様(-) NPNオープンコレクタ1出力 手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形 リード線(-) グロメット/リード線 (長さ0.6m) エジェクタユニットノズル径(Φmm)(15) 1.5 エジェクタ排気形式(1) サイレンサ内蔵 供給弁・破壊弁の組合わせ(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133) 圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(E) 真空用圧力スイッチ (ZSE2)+フィルタ 破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付/ ブラケットAまたはB付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする