※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行開閉形エアチャック (MHSH3-〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)40 注文コード32052842 品番MHSH3-40DB-M9BM
参考基準価格(税別)¥70,240 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品はシリンダ内径など243種類から選べます 他の種類を見る

・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動形 開閉ストローク(直径)(mm)8 リード線(m)(M)1 ポートねじの種類(-)Mねじ 材質(ダストカバー)(-)クロロプレンゴム(CR) オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 センタプッシャ(B)バネ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする