※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE〜)

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/2 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 注文コード32053454 品番VXE2260-04-5G1
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など96種類から選べます 他の種類を見る

・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3)
・コイル温度上昇低下

ポート数2 管接続口径Rc1/2 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 使用流体空気・水
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30761464
2016-11-19
用途:
補修用

問題なく使用出来ました。外観等のキズ・汚れもなく問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする