電磁弁定格電圧(V)DC24
リード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプ
単位単位切換機能付または、なし
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
出力仕様(-) 設定なし
手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形
リード線(-) 設定なし
CE-対応品-
エジェクタユニットノズル径(Φmm)(20) 2.0
エジェクタ排気形式(1) サイレンサ内蔵
供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F) フィルタ
破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付/ ブラケットAまたはB付
エジェクタユニットノズル径2
スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせフィルタまたは設定なし