SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 比例弁
小型比例制御電磁弁(ベース配管タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(-)サブプレートなし(取付ねじM3×8L2pcs)
材質
(-)ボディ:C37、シールFKM
注文コード
32053716
品番
PVQ33-5G-23
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・管接続口径・材質
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
電圧(V)
(5)DC24
オリフィス径(Φmm)
(23)2.3(0.35MPa)
管接続口径
(-)サブプレートなし(取付ねじM3×8L2pcs)
材質
(-)ボディ:C37、シールFKM
オプション
(F)フート形ブラケット
CADデータダウンロード