MY2H40G-550L-M9BWL メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H40G-5〜) SMC 32054416

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H40G-5〜)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)550 注文コード32054416 品番MY2H40G-550L-M9BWL
参考基準価格(税別)¥204,220 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はストロークなど73種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド形
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)550 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする