※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPT40D〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)NBR 材質NBR バッファストローク(mm)50 注文コード32054942 品番ZPT40DNK50-B01-A14
参考基準価格(税別)¥12,490 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質・バッファストロークなど135種類から選べます 他の種類を見る

12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)40 パッド形状深形 材質(パッド)NBR ねじ径真空取出口/Rc1/8、取付接続/M14×1 ストローク(mm)50 取出方向縦方向 材質NBR 接続ねじM14x1おねじ 接続方法真空取出口/めねじ、取付接続/おねじ バッファ仕様回り止め付 バッファストローク(mm)50 真空取出口Rc1/8めねじ 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする