SMC
AC Series(AC10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
注文コード
32055004
品番
AC10-M5G-Z-A
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力範囲
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.7
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
管接続口径
(M5) M5×0.8
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
10
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
CADデータダウンロード