SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1HT〜)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
1000
ストローク
標準ストローク
チューブ内径(Φmm)
50
注文コード
32056105
品番
MY1HT50-1000H-Y59BL
参考基準価格(税別)
¥656,320
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・ストローク・チューブ内径
など
225
種類から選べます
他の種類を見る
・リニアガイド形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)
50
シリンダストローク(mm)
1000
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
ストローク調整ユニット
(H) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各2セット
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
Y59B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード