※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアチャック(平行開閉形)(MHF2-16D〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開閉ストローク(両側)(mm)64 オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し 注文コード32056516 品番MHF2-16D2-M9NV
参考基準価格(税別)¥49,670 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は開閉ストローク・オートスイッチ種類など170種類から選べます 他の種類を見る

・高さ寸法を約1/3に縮小。
・薄形設計によりモーメント発生の軽減。
・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。
・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。

シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)64 ボディオプション(-) 軸方向配管形 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする