※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-350〜)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類H7BA 注文コード32056674 品番MGCMB25-350-H7BAL
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はオートスイッチ種類など152種類から選べます 他の種類を見る

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。

チューブ内径(Φmm)25 ストローク調整範囲(mm)350 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)350 プレート(-) 後プレートなし リード線(m)(L) 3 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類H7BA オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする