SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 比例弁
小型比例制御電磁弁(ベース配管タイプ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(01)サブプレート付
材質
(-)ボディ:C37、シールFKM
注文コード
32059011
品番
PVQ31-5G-40-01-F
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・管接続口径・材質
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
・電流に比例して流量を無段階に制御。
・繰返し精度:3%以下。
・ヒステリシス:10%以下。
電圧(V)
(5)DC24
オリフィス径(Φmm)
(40)4(0.12MPa)
管接続口径
(01)サブプレート付
材質
(-)ボディ:C37、シールFKM
オプション
(F)フート形ブラケット
ねじの種類
(-)Rc
CADデータダウンロード