AR10-M5-RYZ-A AR Series(AR10) SMC 32059037

AR Series(AR10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流れ方向(R) 右→左 圧力計(-) 圧力計なし 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 注文コード32059037 品番AR10-M5-RYZ-A
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は流れ方向・圧力計・設定圧力など89種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力(MPa)0.05〜0.7 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.7 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 流れ方向(R) 右→左 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ10 管接続口径(M5) M5×0.8 ねじの種類(-) メートルねじ(M5) ハンドル(Y) ハンドル上向き 排気方式(-) リリーフタイプ 取付け方法取付オプションなし 設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする