SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(-)左→右
圧力計
(-) 圧力計なし
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.7
注文コード
32059152
品番
AR10-M5H-YZ-A
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.7
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-)左→右
ボディサイズ
10
管接続口径
(M5) M5×0.8
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
ハンドル
(Y) 上向き
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
CADデータダウンロード