※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

倍力シリンダ (MGZR2〜)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 チューブ内径(Φmm)25 オートスイッチ種類A93V 注文コード32060366 品番MGZR25-150-A93V
参考基準価格(税別)¥28,550 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はストローク・チューブ内径・オートスイッチ種類など14種類から選べます 他の種類を見る

・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-)Rc ストローク(mm)150 リード線(m)(-)0.5 オートスイッチ種類A93V オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする