設定圧力(MPa)0.05〜0.7
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.7
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(01) 1/8
圧力計(-) 圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
流れ方向(-) 左→右
ボディサイズ20
圧力スイッチ仕様(-) アタッチメントなし
排気方式(-) リリーフタイプ
チェックバルブ(-) アタッチメントなし
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(C) ケースガード付
ルブリケータ油排出口(3) ルブリケータにドレンコック付
フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付
T形スペーサ(-) アタッチメントなし
残圧抜き3ポート弁(-) アタッチメントなし