SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(R)右→左
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.7
注文コード
32060507
品番
AR10-M5GH-NR-A
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.7
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
流れ方向
(R)右→左
ボディサイズ
10
管接続口径
(M5) M5×0.8
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
ハンドル
(-) 下向き
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード