SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VXA Series(VXA2〜)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/8
オリフィス径(Φmm)
4.5
ねじの種類
Rc
注文コード
32060813
品番
VXA2232A-03-1
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オリフィス径・ねじの種類
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
油
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8
型式
VX22
質量(g)
250
種類
単体
材質(シール)
FKM
ブラケット
なし
弁形式/ボディ形状
N.O./単体
オリフィス径(Φmm)
4.5
保証耐圧力(MPa)
1.5
材質(ボディ)
C37
最高作動圧力差(MPa)
1.0
弁漏れ(cm
3
/min)
0.1以下
最高システム圧力(MPa)
1.0
使用流体温度(℃)
-5〜40
周囲温度(℃)
-5〜40
材質(ホルダー)
PPS
流量特性
Av×10
-6
m
2
:15、換算Cv:0.61
パイロット圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.25〜0.7
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。