曜日別特売
AR20-01B-1Y-B AR Series(AR20-01B) SMC 32060988

AR Series(AR20-01B)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個流れ方向(-) 左→右圧力計(-) 圧力計なし注文コード32060988品番AR20-01B-1Y-B
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2設定圧力(MPa)0.02~0.2圧力計(-) 圧力計なし排気機構リリーフタイプ流れ方向(-) 左→右取付ブラケット付取付方式ブラケット付ボディサイズ20管接続口径(01) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付ハンドル(Y) ハンドル上向き機能逆流機能なし排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする